ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの 袋
ハウスホールドジャパンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
ハウスホールドジャパンの 規格袋
ポロ袋 90L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66126823
品番
GI97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
再生原料を40%使用しているエコマーク適合のポリ袋です。持続可能な社会を実現、環境に良いポリ袋です。
低密度ポリエチレン使用(この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.005
幅(mm)
約900
高さ(mm)
1000
色
黒
入数(枚)
10
容量(L)
90
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
約900×1000
耐冷温度(℃)
-30
エコマーク認定番号
20 128 017
注意
※再生原料使用の為、表面には粒々がありますが、品質には問題ございません。