代表画像

6QS-TNGA160412LC BM05M CBNチップ 6QS-TNGA タンガロイ 66126825 6QS-TNGA160412LC BM05M CBNチップ 6QS-TNGA タンガロイ 66126825

CBNチップ 6QS-TNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法RE(mm)1.2 注文コード66126825 品番6QS-TNGA160412LC BM05M
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法REなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質BM05M 刃数6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)1.8 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.8 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.03〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする