画像準備中

ポロ袋 90L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66126848 品番GI99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

再生原料を40%使用しているエコマーク適合のポリ袋です。持続可能な社会を実現、環境に良いポリ袋です。
低密度ポリエチレン使用(この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。)

材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.005 幅(mm)約900 高さ(mm)1000 半透明 容量(L)90 エコマーク認定認定 枚数10 寸法(縦×横)(mm)約900×1000 耐冷温度(℃)-30 エコマーク認定番号20 128 017
注意
※再生原料使用の為、表面には粒々がありますが、品質には問題ございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする