画像準備中

レジ袋(レギュラータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66126857 品番TA50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

十分な厚みで破れにくいのが特徴です。フック穴が付いていて吊り下げるためいろんな場所でも使いやすいです。
取っ手付きで持ちやすく使い勝手が良いのが嬉しいポイントです。エンボス加工で滑りにくく取り出しやすいのがGOOD。
普段使いはもちろん、お店やオフィスなどの業務用にもおすすめです。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.02 幅(mm)約500(350+マチ150) 高さ(mm)600 サイズ(号)西日本50号、東日本60号 乳白 枚数100 寸法(縦×横)(mm)約500(350+マチ150)×600 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服などに色が付く場合がありますので、こすらないでください。
※この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする