代表画像

6QS-WNGA080408SR BM05M チップ 6QS-WNGA タンガロイ 66126956 6QS-WNGA080408SR BM05M チップ 6QS-WNGA タンガロイ 66126956

チップ 6QS-WNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード66126956 品番6QS-WNGA080408SR BM05M
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質BM05M 刃数6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.8 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.03〜0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする