代表画像

6QS-WXGU040304L-HP BM05M チップ 6QS-WXGU-HP タンガロイ 66126990 6QS-WXGU040304L-HP BM05M チップ 6QS-WXGU-HP タンガロイ 66126990

チップ 6QS-WXGU-HP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 寸法RE(mm)0.4 注文コード66126990 品番6QS-WXGU040304L-HP BM05M
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法REなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質BM05M 刃数6 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.7 勝手 寸法LE(mm)1.8 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする