HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
サテンリボン6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66126997
品番
0606R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ツヤのある片面サテンリボンです。
豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。
リボンリールに巻いた状態で納品しますので、リボンラックに掛けてお使いいただけます。
仕様
片面仕様
材質
ナイロン
幅(mm)
6
色
SMOKYPINK
長さ(m)
30
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。