ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット振動用SG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66127084
品番
DLS043SGP5
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4.3
全長(mm)
100
有効長(mm)
50
仕様
5本パック
刃数
3
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディング