ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット振動用SG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66127118
品番
DLS28
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
2.8
全長(mm)
100
有効長(mm)
45
刃数
3
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディング