ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット SDSプラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
13.5
全長(mm)
466
注文コード
66127136
品番
DLSDS13546
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
466
有効長(mm)
400
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
刃先径(Φmm)
13.5
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等