画像準備中

デルタゴンビット SDSプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)10 全長(mm)1500 注文コード66127276 品番DLSDS10015
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は刃先径・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)1500 有効長(mm)100 材質刃部:超硬チップ 刃数3 刃先径(Φmm)10 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする