ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット SDSプラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
13.5
全長(mm)
166
注文コード
66127337
品番
DLSDSG135
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
166
有効長(mm)
100
材質
超硬チップ
刃数
3
刃先径(Φmm)
13.5
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等