ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット SDSプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12.7
全長(mm)
466
注文コード
66127373
品番
DLSDS12746
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
466
有効長(mm)
400
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
刃先径(Φmm)
12.7
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等