HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
フィエルテプリントサテンリボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66127426
品番
FIE-R1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
フランス語のメッセージが入った黒のシンプルなリボンです。
黒と白のストライプのシリーズ、フィエルテシリーズの商品に合うように作りました。
色
黒
幅(mm)
16
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
仕様
片面仕様
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。