HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ルレーブプリントサテンリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66127469
品番
LRV-R1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
程よい光沢のサテン地にゴールドの箔押しがエレガントなサテンリボンです。
くすみのある落ち着いたグレーカラーがギフトを上品に仕上げます。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル
幅(mm)
16
色
グレー
長さ(m)
20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。