ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66127477
品番
DLH130
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
13
全長(mm)
170
有効長(mm)
120
材質
刃部:超硬チップ
適合材
ブロック、モルタル、普通タイル等