代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
外径用ホルダ ATXOR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法H(mm)
25
注文コード
66127568
品番
ATXOL2525X25-CHP
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
LOH:56.25、LOH2:99.75
寸法H(mm)
25
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法LH(mm)
32
寸法LF(mm)
122
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32
寸法HF(mm)
25
MIID
6C-TOMG2506、6V-TOMG2506