曜日別特売
BHW-R1 ブラックハロウィンプリントカーリングリボン-1 HEADS(ヘッズ) 66127618

BHW-R1 ブラックハロウィンプリントカーリングリボン-1 HEADS(ヘッズ) 66127618
BHW-R1 ブラックハロウィンプリントカーリングリボン-1 HEADS(ヘッズ) 66127618
BHW-R1 ブラックハロウィンプリントカーリングリボン-1 HEADS(ヘッズ) 66127618

ブラックハロウィンプリントカーリングリボン-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード66127618品番BHW-R1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

オレンジや紫などハロウィンならではの色にピッタリのリボンです。
ハロウィンカボチャ、ボウシ、ネコ、コウモリなどのイラストがプリントされていて裏面は金色になっています。

仕様片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます材質PP幅(mm)15オレンジ/紫、裏面:金長さ(m)20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする