曜日別特売
X-R1 クリスマスプリントカーリングリボン HEADS(ヘッズ) 66127697

X-R1 クリスマスプリントカーリングリボン HEADS(ヘッズ) 66127697
X-R1 クリスマスプリントカーリングリボン HEADS(ヘッズ) 66127697
X-R1 クリスマスプリントカーリングリボン HEADS(ヘッズ) 66127697

クリスマスプリントカーリングリボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード66127697品番X-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

クリスマスのラッピングのポイントにぴったりのクリスマスプリントカーリングリボンです。
リボンを長めにカットして、カーリングさせるとかわいくラッピングが仕上がります。

幅(mm)15長さ(m)20レッド材質PP仕様片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする