HEADS(ヘッズ)
クリスマスプリントカーリングリボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
66127706
品番
X-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリスマスのラッピングのポイントにぴったりのクリスマスプリントカーリングリボンです。
リボンを長めにカットして、カーリングさせるとかわいくラッピングが仕上がります。
幅(mm)
15
長さ(m)
20
色
シルバー
材質
PP
仕様
片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。