HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ペーパーラフィア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66127733
品番
PR-50OV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ナチュラルやガーリーなど様々なギフトにお使いいただける紙素材の幅広リボンです。
ギフトに華やかさをプラスしてくれます。
仕様
製造工程上、はじめの約1cmに3mm幅程度のり付けをしております
材質
紙
幅(mm)
50
色
オリーブ
長さ(m)
10
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。