曜日別特売

デルタゴンビット SDS-MAX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)12
12
10
10.5
11
12.5
12.7
13
13.5
14
14.3
14.5
15
16
16.5
17
28
30
32
17.5
18
18.5
19
20
有効長(mm)165
全長(mm)305
内容量1個注文コード66127748品番DLMAX120
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減
鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減)
真円に近い穴あけを実現
少ない刃先外径摩耗
位置決め性能が向上
穿孔速度アップ
デッキプレートを貫通

用途
コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)12全長(mm)305有効長(mm)165材質刃部:超硬チップ刃数3適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする