HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ナチュラルワイヤーリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66127864
品番
NPL-R7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
無地で幅広のワイヤー入りリボンです。
使いやすい素材と色展開で、ナチュラルなラッピングに合わせやすいリボンです。
仕様
ワイヤー入(両端)
材質
ポリエステル
幅(mm)
38
色
オフホワイト
長さ(m)
10
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。