曜日別特売
R100-W150×D30×H120-4 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 66128548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R100-W150×D30×H120-4 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 66128548
R100-W150×D30×H120-4 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 66128548
R100-W150×D30×H120-4 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 66128548
R100-W150×D30×H120-4 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 66128548
R100-W150×D30×H120-4 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 66128548
R100-W150×D30×H120-4 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 66128548
R100-W150×D30×H120-4 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 66128548
R100-W150×D30×H120-4 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 66128548

軽中量100kg 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)1500高さ(cm)120奥行き(cm)30注文コード66128548品番R100-W150×D30×H120-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1段当りの耐荷重が100kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気にある商品です。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 52mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。

型式連結亜鉛メッキ間口(mm)1500耐荷重(kg/段)100(天板除く)棚段数(天地含)4段高さ(cm)120棚ピッチ(mm)25材質/処理スチール/亜鉛メッキグリーン購入法適合奥行き(cm)30
取扱説明書:(1.1MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする