画像準備中

アンカー打込棒

(2件のレビュー)
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)1500 適合内部コーン打込アンカー用SDSプラスタイプ 注文コード66128764 品番SB38150
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長・適合・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!

全長(mm)1500 用途内部コーンアンカー打込み用 適合内部コーン打込アンカー用SDSプラスタイプ 適合ねじ径(M)(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ径(inch)W3/8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-03
用途:
天井アンカー工事
建設業・工事業

今までショウトの打ち込み棒使ってましたが
今回ロングを頼みました。
丁度良い長さでした。
耐久性もあり満足です。

対象商品:
40955634
2017-12-09
用途:
メンテナンス
製造業

使ってみて非常に扱いやすくとても便利でよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする