※使用例

CR-3-15-4 CR キタジマ 66129808 CR-3-15-4 CR キタジマ 66129808 CR-3-15-4 CR キタジマ 66129808 CR-3-15-4 CR キタジマ 66129808 CR-3-15-4 CR キタジマ 66129808

CR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66129808 品番CR-3-15-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。

ブラック 耐荷重(kg/段)70(天板除く) 棚段数(天地含)4段 高さ(cm)150 グリーン購入法適合 奥行き(cm)45 間口(cm)150
取扱説明書:(2.69MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする