NEWくみくみスロープたっぷり100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66129921 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

100個のパーツでたっぷり遊べる特大セットです。
自由にパーツを組み合わせて、楽しく大きなコースを作りましょう。

仕様STマークつき セット内容パーツ:30種類100個、ボール:24個(カラーボール:12個、蓄光ボール:12個)、作例集:1部 材質カラーパーツ・カラーボール・台座:ABS、MABS 蓄光パーツ・蓄光ボール:PS・POM 品番BL-62 コード54815 対象3歳以上 全質量(g)約2,600 ISBN9784774334363 適合年齢(歳)3歳以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする