くもん出版
くもん出版の 玩具/おもちゃ
くもん出版の 学童文具/雑貨
くもん出版の その他学童/雑貨
もじ・かずボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66129930
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
水でおけいこ。だから手や洋服を汚さずくり返し練習できます。
水をつけると色が変わるふしぎなボードで、書きかたの練習をしましょう。
書いた部分は、数分で乾いて元にもどります。三角アクアペン2本付き。
仕様
STマークつき
セット内容
ひらがなボード:2枚、カタカナボード:2枚、すうじボード:2枚、三角アクアペン:2本
材質
ボード:板紙、三角アクアペン:ABS
品番
DB-33
コード
54780
対象
3歳以上
全質量(g)
約650
ISBN
9784774333458
適合年齢(歳)
3歳以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
(ボード)26×29.8×0.1