くもんの日本地図パズル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66129939 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

遊びながら、
楽しく日本地図が覚えられます。

仕様STマークつき セット内容パズル台:1個、ピース:基本47個、発展47個、都道府県名確認地図(うら面は白地図)、おもな特産物・名所の地図(うら面は日本の世界遺産の地図)、地形図(うら面は解説書):各1枚、ひらがなシール・目かくしシール):1枚、ピース収納袋:2枚 材質パズル台:ABS、ピース:ABS、収納袋:PE、地図:紙 品番PN-33 コード54820 対象5歳以上 全質量(g)約1,100 ISBN9784774334455 適合年齢(歳)5歳以上 本体寸法(cm)(本体広げた状態)53×30.5×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする