くもん出版
くもん出版の 玩具/おもちゃ
くもん出版の ブロック/パズル
くもん出版の パズル
ロジカルルートパズル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66129948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パズルを解いて、ボールを転がす。楽しく論理的思考を養います。
ロジカルルートパズルは、ボールと同じ色のゴールに入るように考えながらピースを置いて、ボールが転がるルートを作るパズルです。
仕様
STマークつき
セット内容
ボード:1台、交差ピース:12個、直線ピース(白):12個、問題用直線ピース(黄):3個、スターターピース:1個、トンネルピース:2個、ボール:10個、問題集:1部
材質
ボード・ピース・ボール:ABS、問題集:紙
品番
LR-11
コード
54783
対象
4歳〜大人まで
全質量(g)
約770
ISBN
9784774333465
適合年齢(歳)
4歳以上
本体寸法(cm)
(ボード)22.5×32.5×7.5