図形モザイクパズル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66129957 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マグネットピースを使ったパズルで、図形に強くなろう!
正方形、直角二等辺三角形のピースを組み合わせて、パズルやモザイク作り、ゲームなどができます。楽しく遊びながら、自然に図形の合成・分解・回転の感覚や、面積の基礎が身につけられるおもちゃです。
遊びかた・ねらい
図形の合成・分解・回転の感覚を養う

仕様STマークつき セット内容盤:1枚、ピース:48個(正方形4色:各4個、直角二等辺三角形4色:各8個)、ガイドボード:20枚(裏表40例)、解説書:1部 材質盤:ABS・鉄板、ピース:ABS・磁石、ガイドボード・解説書:紙 品番ZP-13 コード54779 対象4歳以上 全質量(g)約750 ISBN9784774333441 適合年齢(歳)4歳以上 本体寸法(cm)【盤】23.4×17.3×2【ピース(正方形)】2.5×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする