くるくるチャイム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66129966 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

0歳から夢中で遊べる、日本製のボールトイ。
シンプルな遊びの中で、ものをにぎって、思った場所から入れるという、お子さまのこれからのご成長の中で、必要不可欠な手先の機能を高めていきます。
おうちの方が「赤のボール持ってきて」などことばかけをしていただければ、色も遊びの中で認識できるようになっていきます。

仕様STマークつき セット内容本体:1個、ボール受け:1個、ボール:5個 材質本体:ABS・PP、ボール・ボール受け:ABS 品番BK-52 コード54778 対象10か月以上 全質量(g)1,307 ISBN9784774333434 適合年齢(歳)10ヶ月以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21×32×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする