- スタディ将棋 くもん出版 66129975

- スタディ将棋 くもん出版 66129975
- スタディ将棋 くもん出版 66129975
- スタディ将棋 くもん出版 66129975
- スタディ将棋 くもん出版 66129975

スタディ将棋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66129975品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

初心者でもすぐに遊べて、ルールが覚えられる将棋セットです。
将棋で楽しく思考力と集中力を養いましょう。駒の動かしかたがわからなくても、すぐに将棋が楽しめ、遊んでいるうちにルールが覚えられます。親子のコミュニケーションにも役立ちます。

仕様STマークつきセット内容将棋盤:1面、駒:40枚、駒台(駒ケース):1組、解説書・スキルアップブック:各1部材質盤:天然木・発泡ウレタン・ステンレス、駒台:ABS、駒:天然木、解説書・スキルアップブック:紙品番WS-33コード54850対象5歳以上全質量(g)約1,210ISBN9784774335018適合年齢(歳)5歳以上本体寸法(cm)(盤を広げた状態)34×34×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする