NEWくみくみスロープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66129991 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オリジナルコースを作って、ボールを下まで転がそう!
いろいろなパーツを使って、ボールが転がるコースを考えるおもちゃです。最初は少ない部品で小さなコース、慣れてきたらだんだん複雑なコースを作りましょう。組みたてて、転がしてみて、組みかえて…試行錯誤のくり返しが、創造力と考える力を養います。

仕様STマークつき セット内容パーツ:17種類57個 材質ABS・PP、ボール:ABS 品番BL-22 コード54814 対象3歳以上 全質量(g)約1,280 ISBN9784774334356 適合年齢(歳)3歳以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする