バックスタイル

880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130395 880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130395 880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130395 880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130395 880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130395 880 ブルゾン 880 Asahicho(旭蝶繊維) 66130395

ブルゾン 880

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66130395 品番 880
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

着心地とデザイン、どちらも手に入る高機能ワークウェア 混率:ポリエステル100% 日本製生地 帯電防止JIS T8118

用途ツートーンデザインで違和感なく上下色違いにコーディネートできます。ファスナーやボタンの露出を抑えた傷つけ防止設計で商品への傷つけを防ぎます。 オリーブ サイズ3L 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)68 素材ストレッチサージ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする