omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ A22NL
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(フルガード形)
接点構成
1b
注文コード
66130742
品番
A22NL-BGA-TAA-G002-AC
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
3850
種類から選べます
他の種類を見る
種類
押ボタンスイッチ
タイプ
透明
ボタン形状
丸(フルガード形)
ボタン色
青
照光色
青
使用電圧(V)
AC/DC24
接点構成
1b
端子形状
ねじ端子
動作方式
オルタネイト
保護構造
IP66
照光方式
照光 (LEDランプ)
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
22
材質(ベゼル)
樹脂
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
操作部
丸形 フルガード形 青 (透明)