押ボタンスイッチ A22NL

(1件のレビュー)
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(フルガード形) 接点構成2a 注文コード66130898 品番A22NL-BGA-TAA-G101-AA
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など3850種類から選べます 他の種類を見る
種類押ボタンスイッチ タイプ透明 ボタン形状丸(フルガード形) ボタン色 照光色 使用電圧(V)AC/DC6 接点構成2a 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 保護構造IP66 照光方式照光 (LEDランプ) 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 取付穴径(Φmm)22 材質(ベゼル)樹脂 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用) 操作部丸形 フルガード形 青 (透明)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66138537
2019-09-08
用途:
制御

形がかわり、パネル装着後、がたつきが無くなりました。 ただ、サイズが大きくなりました。それと、締め込みネジがボディに対した斜になっている点が使いづらい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする