リンレイテープ
リンレイテープの 両面テープ
リンレイテープの 両面テープ一般用途用
床材固定用両面テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
66131005
品番
#920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです
色
クリア
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
PEクロス
粘着力
2.40/6.35N/cm
特性
両面
主な用途
固定・仮止め用
用途
カーペットの固定
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.29
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着/弱粘着