リンレイテープ
リンレイテープの 両面テープ
リンレイテープの 両面テープ一般用途用
床材固定用両面テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40巻)
注文コード
66131014
品番
#935
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
基材にスフ布を採用した強粘着タイプ。リサイクル仕様のニードルパンチもしっかり固定します。
色
クリア
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.41
基材
スフ布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
5.09/5.52N/cm
特性
両面
主な用途
固定・仮止め用
用途
カーペットの固定
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.41
長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着