保冷袋「ミナクールパック」 Cタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100袋) 注文コード 66131057 品番 C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。
開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。
持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。
個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。

用途
鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬
ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び
おみやげ品などのお持ち帰りに
個包装用の内袋として
仕様持ち手穴・両面テープ付 形状平袋 サイズS アズワン品番64-7142-78 テープ部分(mm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 外形寸法(横×縦)(mm)210×275 内寸法(横×縦)(mm)195×275
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気や高温のものに近づけないで下さい。(耐熱温度:約70℃)。袋が変形したり、破損する恐れがあります。
※凍結した硬いもの、鋭く尖ったものなどを入れたまま、袋を振り回したり落としたりしないで下さい。又、詰めすぎにもご注意ください。袋が破れる恐れがございます。
※重量物を入れますと、持ち手や手提げの部分が破れる恐れがありますので、ご注意ください。
※両面テープ部分に水分や汚れが付着すると、粘着効果が低下します。封入の際は、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする