エースサービス
エースサービスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エースサービスの 電線管
エースサービスの 金属製可とう電線管
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
66131398
品番
MC-13
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
PlantTube(R) 防水・柔軟
内径(mm)
26.5〜26.8
外径(mm)
32.7〜33.2
呼び径
1
サイズ
28
標準色
黒
材質
コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
使用温度範囲(℃)
-30〜70
構造
スクウェアロック
最小曲げ半径(mm)
85
長さ(m)
30
用途
工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管