エースサービス
エースサービスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エースサービスの 電線管
エースサービスの 金属製可とう電線管
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
内径(mm)
26.5〜26.8
注文コード
66131495
品番
AC-13
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
PlantTube(R) 防水
使用温度範囲(℃)
-30〜70
長さ(m)
30
内径(mm)
26.5〜26.8
外径(mm)
32.7〜33.2
呼び径
1
サイズ
28
標準色
黒
材質
コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造
セミインターロック
最小曲げ半径(mm)
135
用途
重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管