エースサービス
エースサービスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エースサービスの 電線管
エースサービスの 金属製可とう電線管
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
内径(mm)
35〜35.4
注文コード
66131504
品番
AC-14
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
PlantTube(R) 防水
使用温度範囲(℃)
-30〜70
長さ(m)
20
内径(mm)
35〜35.4
外径(mm)
41.2〜41.8
呼び径
1 1/4
サイズ
36
標準色
黒
材質
コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造
セミインターロック
最小曲げ半径(mm)
170
用途
重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管