PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 内径(mm)51〜51.5 注文コード66131529 品番AC-16
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は内径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

PlantTube(R) 防水

使用温度範囲(℃)-30〜70 長さ(m)10 内径(mm)51〜51.5 外径(mm)58.2〜58.8 呼び径2 サイズ54 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック 最小曲げ半径(mm)235 用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする