エースサービス
エースサービスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エースサービスの 電線管
エースサービスの 金属製可とう電線管
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター ストレートコネクター ボックスコネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66131556
品番
11-25
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
PlantTube(R) 防水
用途
PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター
材質
ZDC(亜鉛ダイキャスト)
サイズ
9
種類
Gネジ
呼び径
1/4