エースサービス
エースサービスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エースサービスの 電線管
エースサービスの 金属製可とう電線管
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター 90°コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66131687
品番
12-75
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
PlantTube(R) 防水
用途
PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90°
材質
ZDC(亜鉛ダイキャスト)
サイズ
22
種類
Gネジ
呼び径
3/4