スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66131795 品番JMX430
参考基準価格(税別)¥1,380,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

・直観操作できるコントロールパネル。誰が操作しても同じクオリティで仕上げられます
・排気による環境への悪影響をカットするHEPAフィルターを標準装備。使用者の健康を守ります
・水、洗剤、電力消費を削減するエコモード搭載。用途に合わせてエネルギーコストを節約可能
・暗い場所も明るく照らすLEDヘッドライト搭載。やり残しを防止できます
・使用の樹脂パーツはすべて耐油性に優れた素材を使用。長持ちです
・現場の手間を減らす工夫を多数搭載(固形ゴミキャッチバスケット、スクイジーバキューム経路、オーバーフロー防止フロート)。徹底的な扱いやすさが追求されています
・バッテリー、充電器、ブラシorパッドホルダーが標準付属。そのまま使い始められます(パッドホルダーを選んだ場合はディスクパッドが別途必要です)

幅(mm)スクイジー:740 タンク容量(L)【回収タンク】35【清水タンク】30 ブラシ直径(Φmm)440 騒音値(dB)(ECO)56.9、(ノーマル)57.8 清掃能力(m2/h)1720 ブラシ1個 充電時間(時間)10.5 パッドサイズ(inch)17 洗浄幅(mm)430 運転時間(時間)(ECO)2.5、(ノーマル)2
関連資料:(1.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする