バルブ開閉表示板(英語表記あり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5枚) 注文コード 66131865 品番 859-80
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。
バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。

用途配管バルブへの表示に。 仕様両面表示、穴上部1ヵ所 トラスコ品番709-0246 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)2 縦(mm)50 横(mm)25 表示内容常時開 NORMALLY OPEN 穴径(mm)4
注意
※ボールチェーン等の取付具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする