ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
バルブ開閉表示板(英語表記あり)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
66131881
品番
859-81
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。
バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。
用途
配管バルブへの表示に。
仕様
両面表示、穴上部1ヵ所
トラスコ品番
709-0244
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
2
色
赤
縦(mm)
50
横(mm)
25
表示内容
常時開 NORMALLY OPEN
穴径(mm)
4
注意
※ボールチェーン等の取付具は別売です。