エースサービス
エースサービスの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エースサービスの 電線管
エースサービスの 金属製可とう電線管
GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
16
注文コード
66132064
品番
GPF-16MB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
安価・防水
材質
PA(ポリアミド)
サイズ
16
質量(g)
15
呼び径
1/2
保護構造
IP67
適合電線径(Φmm)
6〜12